VESTIL FCASE-48 Lasikuitukotelo, 20 tuuman pituus x 48 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus | AG7RVL 39UW08

VESTIL FCASE-48 lasikuituinen säilytyskotelo, 20 tuuman pituus x 48 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7RVL Malli: FCASE-48Ristiviite: 39UW08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,541.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
Korkeus18 "
Sisäkorkeus14.5 "
Sisäpituus15.5 "
Sisäleveys41.5 "
Pituus20 "
MittayksikötJOKA
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL FCASE-60 lasikuitukotelo, 20 tuuman pituus x 60 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus | AG7RVM 39UW05 FCASE-6060 "€1,612.11
VESTIL FCASE-72 Lasikuitukotelo, 20 tuuman pituus x 72 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus | AG7RVN 39UV97 FCASE-7272 "€1,753.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FCASE-48 lasikuituinen säilytyskotelo, 20 tuuman pituus x 48 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus
€1,541.92 / yksikkö