VESTIL FBSL-4 Lasikuituportaat, 4 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi

Varastossa
Tuote: AG7RUQ Malli: FBSL-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaahuolto tikkaat
Pohjan levitys29 "
Pohjan leveys19.92 "
Koko300 lbs.
VäriOranssi
Syvyys6"
Portaiden välinen etäisyys10 "
Kehyksen väriOranssi
Korkeus48 "
Tikkaiden pituus4 ft.
Tikkaiden materiaaliLasikuitu
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus6"
MateriaaliLasikuitu
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä4
Avattu syvyys28 15 / 16 "
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys19.92 "
ArvosanaTyyppi IA
Vaiheen väriHopea
Vaiheen syvyys3"
Vaiheen materiaaliAlumiini
Top Cap materiaaliMuovi
TyyppiTaitettava
Levein askel20 "
Leveys19.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräAvattu syvyysLevein askelHinta
VESTIL FBSL-10 Lasikuituportaat, 10 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUN FBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "€710.09
Tarjouspyyntö
VESTIL FBSL-12 Lasikuituportaat, 12 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUP FBSL-12-33.84 "144 "-1276 1 / 8 "32 "€866.23
Tarjouspyyntö
VESTIL FBSL-6 Lasikuituportaat, 6 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUT FBSL-641.25 "23.4 "72 "6 ft.640 7 / 8 "23 "€372.08
Tarjouspyyntö
VESTIL FBSL-8 lasikuituiset tikkaat, 8 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUV FBSL-853.6 "26.84 "96 "8 ft.852 3 / 4 "26 "€489.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FBSL-4 Lasikuituportaat, 4 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi
€289.15 / yksikkö