A B Mukana pyörän jarru: Ei , Pyörän kuormitusalue: 300-999 paunaa , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Kehyksen viimeistely: Kiillotettu sinkki , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 2 x 2 " , Kuormitus: 350 lb , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 1 / 4 " , Asennustyyppi: Päällimmäinen lautanen , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 2 x 2 " , Kokonaiskorkeus: 2.5 " , Lautasen koko: 3-3/4 x 3-3/4" , Levyn paksuus: 0.625 " , Levyn tyyppi: G , Kilparata: Yksi pallo , Rengas laakerit: Tavallinen reikä , Pyörän halkaisija: 2" , Pyörän leveys: 9 / 16 "
Kahden pyörän kääntöpyörä
Revvo 2SL -sarjan kaksoispyörän kääntöpyörät soveltuvat käytettäväksi raskaiden laitteiden kanssa, jotta ne voidaan helposti siirtää tai kuljettaa tasoitettujen pintojen yli. Näissä matalaprofiilipyörissä on nailon- tai polyuretaanirakenne, kiillotettu teräsrunko ja enimmäiskuormituskyky 350 lb.Ne on varustettu pyöreällä ylälevyllä ja voivat toimia -22 - 176 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Nämä Revvo-pyörät ovat saatavana eri korkeuksilla ja halkaisijoilla.