VESTIL FBSL-8 Lasikuituportaat, 8 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi

Tuote: AG7RUV Malli: FBSL-8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€489.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaahuolto tikkaat
Pohjan levitys53.6 "
Pohjan leveys26.84 "
Koko300 lbs.
VäriOranssi
Syvyys6"
Portaiden välinen etäisyys10 "
Kehyksen väriOranssi
Korkeus96 "
Tikkaiden pituus8 ft.
Tikkaiden materiaaliLasikuitu
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus6"
MateriaaliLasikuitu
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä8
Avattu syvyys52 3 / 4 "
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus96 "
kokonaisleveys26.84 "
ArvosanaTyyppi IA
Vaiheen väriHopea
Vaiheen syvyys3"
Vaiheen materiaaliAlumiini
Top Cap materiaaliMuovi
TyyppiTaitettava
Levein askel26 "
Leveys25.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)64.93
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräAvattu syvyysLevein askelHinta
VESTIL FBSL-10 Lasikuituportaat, 10 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUN FBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "€710.09
Tarjouspyyntö
VESTIL FBSL-12 Lasikuituportaat, 12 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUP FBSL-12-33.84 "144 "-1276 1 / 8 "32 "€866.23
Tarjouspyyntö
VESTIL FBSL-4 Lasikuituportaat, 4 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUQ FBSL-429 "19.92 "48 "4 ft.428 15 / 16 "20 "€289.15
VESTIL FBSL-6 Lasikuituportaat, 6 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUT FBSL-641.25 "23.4 "72 "6 ft.640 7 / 8 "23 "€372.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FBSL-8 Lasikuituportaat, 8 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi
€489.53 / yksikkö