Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FAB-10 pyöräkiila, 10 jalkaa ketju, keltainen, valmistettu teräs

Varastossa
Tuote: AG7RTY Malli: FAB-10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Ketjun pituus10 ft.
VäriKeltainen
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus8.25 "
Pituus9.9375 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys9.9375 "
Kokonaiskorkeus8.25 "
kokonaisleveys9.81 "
Pyöräkiilan liitäntäKetju
Pyörän kiilan korkeus8.25 "
Pyörän kiilan pituus9.94 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino9 lbs.
Pyörän kiilan leveys9.81 "
Leveys9.8125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)25.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan pituusKahva mukanaMateriaaliPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL FAB-11 Pyöräkiila, 10-3/4 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs | AG7RUA FAB-1110.75 "EiTeräs11 lbs.8"10.75 "9"8"€70.14
VESTIL FAB-8 Pyöräkiila, 9-1/2 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs | AG7RUC FAB-89.5 "KylläHitsattu teräs6 lbs.7.5 "9.5 "8.63 "7.5 "€59.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FAB-10 pyöräkiila, 10 jalkaa ketju, keltainen, valmistettu teräs
€74.44 / yksikkö