Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FAB-8 Pyöräkiila, 9-1/2 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs | AG7RUC

VESTIL FAB-8 pyöräkiila, pituus 9-1/2 tuumaa, keltainen, valmistettu teräs

Varastossa
Tuote: AG7RUC Malli: FAB-8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriKeltainen
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus8.625 "
Pituus9.5 "
MateriaaliHitsattu teräs
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys9.5 "
Kokonaiskorkeus8.63 "
kokonaisleveys7.5 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus8.63 "
Pyörän kiilan pituus9.5 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino6 lbs.
Pyörän kiilan leveys7.5 "
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan pituusKahva mukanaMateriaaliPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL FAB-10 Pyöräkiila, 10 jalkaa ketju, keltainen, valmistettu teräs | AG7RTY FAB-109.94 "KylläTeräs9 lbs.9.81 "9.9375 "8.25 "9.81 "€74.44
VESTIL FAB-11 Pyöräkiila, 10-3/4 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs | AG7RUA FAB-1110.75 "EiTeräs11 lbs.8"10.75 "9"8"€70.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FAB-8 pyöräkiila, pituus 9-1/2 tuumaa, keltainen, valmistettu teräs
€59.95 / yksikkö