Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FAB-11 Pyöräkiila, 10-3/4 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs | AG7RUA

VESTIL FAB-11 pyöräkiila, pituus 10-3/4 tuumaa, keltainen, valmistettu teräs

Varastossa
Tuote: AG7RUA Malli: FAB-11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriKeltainen
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus9"
Pituus10.75 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys10.75 "
Kokonaiskorkeus9"
kokonaisleveys8"
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus9"
Pyörän kiilan pituus10.75 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino11 lbs.
Pyörän kiilan leveys8"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan pituusKahva mukanaMateriaaliPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL FAB-10 Pyöräkiila, 10 jalkaa ketju, keltainen, valmistettu teräs | AG7RTY FAB-109.94 "KylläTeräs9 lbs.9.81 "9.9375 "8.25 "9.81 "€74.44
VESTIL FAB-8 Pyöräkiila, 9-1/2 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs | AG7RUC FAB-89.5 "KylläHitsattu teräs6 lbs.7.5 "9.5 "8.63 "7.5 "€59.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FAB-11 pyöräkiila, pituus 10-3/4 tuumaa, keltainen, valmistettu teräs
€70.14 / yksikkö