YELLOW JACKET Momenttiavaimet


YELLOW JACKET vaihdettavat momenttiavainsarjat sopivat kanavattomiin minihalkaistuihin laippamuttereihin autojen huolto- ja metallintyöstösovelluksissa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
60652
€313.67
B
60650
€292.98

Momenttiavaimet

Keltaisen takin vaihdettavat pään vääntömomenttiavaimesarjat on suunniteltu kanavattomien mini-split-laippamuttereiden sijoittamiseen autojen huolto- ja metallityösovelluksiin. Näillä momenttiavainpakkaussarjoilla on vaihdettava pään muotoilu ja ne pystyvät tuottamaan säädettävän vääntömomentin ulostulon käytön helpottamiseksi erilaisilla muttereilla ja pultteilla. Niissä on lisäksi kevyt alumiinirakenne, jauhemaalipinnoite kestää kovaa teollista väärinkäyttöä ja lukittava kantolaukku turvallista säilytystä varten.

Toimintamekanismi

  • Käännä säätökahvan yläreuna 40 Nm:iin. Kahvan lukeman 'O' on oltava kohdakkain asteikon keskiviivan kanssa kohtisuorassa 40 Nm:n saavuttamiseksi.
  • Käännä sitten myötäpäivään kohdistaaksesi säätökahvan lukeman 3 asteikon keskiviivaan saadaksesi 43 Nm.
  • Kun haluttu vääntömomenttiarvo on valittu, aseta säätörengas LOCK-asentoon.
  • Kun olet asentanut laippamutteriin sopivan sovittimen, kohdista voimaa momenttiavaimen kahvaan äläkä kuule napsahdusta.
  • Irrota sovitin painamalla sovittimen pistorasian salpaa.

Ominaisuudet

  • YELLOW JACKET -momenttiavainsarjat tarjoavat tarkan kiristyksen 80 Nm asti.
  • Nämä sarjat sisältävät jopa 8 vaihdettavaa avointa sovitinta, jotka sopivat erilaisiin kiinnityssovelluksiin.
  • Niissä on mikrometrityyppiset holkit, joiden avulla käyttäjät voivat esiasettaa tarkat vääntömomenttiarvot.
  • Nämä sarjat toimitetaan lukittavassa kantolaukussa turvalliseen säilytykseen.
  • Niissä on kevyt alumiinirakenne ja jauhemaalaus, joka kestää kovaa teollista väärinkäyttöä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • KELTAINEN TAKKI 60632 Räikkäpää: Tämän pään avulla käyttäjät voivat helposti kiristää ruuveja ahtaissa tiloissa.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASME B107.14M
  • BS EN 26789
  • DIN3122
  • ISO 6789

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden jakoavainten pyörimiskyky?

KELTAINEN TAKKO -momenttiavaimet voivat pyöriä sekä myötä- että vastapäivään ajaakseen sisään ja irrottaakseen laippamutterit laitteesta.

Mikä on näiden momenttiavainten tarkkuus?

+/-4 %.

Kuinka varmistaa turvallisuus käytettäessä säädettäviä YELLOW JACKET -momenttiavaimia?

  • Käytä jakoavaimia 5–10 kertaa työkalun voitelemiseksi, kun se on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa.
  • Maksimoi pitkän aikavälin tarkkuus asettamalla jakoavain alimmalle asetukselle, kun se ei ole käytössä.
  • Älä käytä painetta sen jälkeen, kun esiasetettu vääntömomentti on saavutettu vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkista, onko vääntömomentti lukitus- tai avausasennossa ennen vääntömomentin arvon asettamista.
  • Älä käytä avainta missään nestemäisessä väliaineessa, jotta se ei vahingoita sisäpuolista voiteluainetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?