VESTIL ETS-460 Itsekohottava jousipöytä, 460 Lb. Kapasiteetti, 20 x 20 tuuman koko | AG7RRL

VESTIL ETS-460 Itsekohottava jousipöytä, 460 Lb. Kapasiteetti, koko 20 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RRL Malli: ETS-460

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,931.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsestään nouseva pöytä
Koko460 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Kahvan korkeus37 3 / 4 "
Korkeus37.75 "
SisältääSisältää (2) jäykät 1 1/4" leveät pyörät, (2) kääntyvät pyörät jarruilla 1 1/4" leveä ja (1) 37 3/4" korkeuskahva
Pituus32.38 "
Alennettu korkeus11 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus33 "
MittayksikötJOKA
Min. Alustan korkeus11 "
Casterin numero4
Platform Pituus20 "
Alustan leveys20 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus33 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)53.66
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääKokoRullamateriaaliPituusMax. Alustan korkeusMin. Alustan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL ETS-1120-24 Itsekohottava jousipöytä, 1120 Lb. Kapasiteetti, 24 x 24 tuuman koko | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 lbs.Hometta kumi37.44 "--24 "24 "€2,660.24
VESTIL ETS-230 Itsekohottava jousipöytä, 230 Lb. Kapasiteetti, 20 x 20 tuuman koko | AG7RRK ETS-230Sisältää (2) jäykät 1 1/4" leveät pyörät, (2) kääntyvät pyörät jarruilla 1 1/4" leveä ja (1) 37 3/4" korkeuskahva230 lbs.Poly poly32.38 "33 "11 "20 "20 "€1,715.26
VESTIL ETS-840-30 Itsekohottava jousipöytä, 840 Lb. Kapasiteetti, 30 x 30 tuumaa koko | AG7RRM ETS-840-30Sisältää (2) jäykät 2" leveät pyörät, (2) kääntyvät jarrulliset 2" leveät pyörät ja (1) 44 1/2" korkeuskahva840 lbs.Hometta kumi43.31 "38 "15 "30 "30 "€3,086.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ETS-460 Itsekohottava jousipöytä, 460 Lb. Kapasiteetti, koko 20 x 20 tuumaa
€1,931.35 / yksikkö