VESTIL ETS-1120-24 Itsekohottava jousipöytä, 1120 Lb. Kapasiteetti, 24 x 24 tuuman koko | AG7RRJ

VESTIL ETS-1120-24 Itsekohottava jousipöytä, 1120 Lb. Kapasiteetti, koko 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RRJ Malli: ETS-1120-24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,660.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsestään nouseva pöytä
Koko1120 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys4 "x 2"
Värisininen
Kahvan korkeus44 1 / 2 "
Korkeus51.5 "
Pituus37.44 "
Alennettu korkeus15 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Platform Pituus24 "
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus38 "
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 149.4
Laivan korkeus (cm)130.49
Laivan pituus (cm)93.82
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääKokoRullamateriaaliPituusMax. Alustan korkeusMin. Alustan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL ETS-230 Itsekohottava jousipöytä, 230 Lb. Kapasiteetti, 20 x 20 tuuman koko | AG7RRK ETS-230Sisältää (2) jäykät 1 1/4" leveät pyörät, (2) kääntyvät pyörät jarruilla 1 1/4" leveä ja (1) 37 3/4" korkeuskahva230 lbs.Poly poly32.38 "33 "11 "20 "20 "€1,715.26
VESTIL ETS-460 Itsekohottava jousipöytä, 460 Lb. Kapasiteetti, 20 x 20 tuuman koko | AG7RRL ETS-460Sisältää (2) jäykät 1 1/4" leveät pyörät, (2) kääntyvät pyörät jarruilla 1 1/4" leveä ja (1) 37 3/4" korkeuskahva460 lbs.Poly poly32.38 "33 "11 "20 "20 "€1,931.35
VESTIL ETS-840-30 Itsekohottava jousipöytä, 840 Lb. Kapasiteetti, 30 x 30 tuumaa koko | AG7RRM ETS-840-30Sisältää (2) jäykät 2" leveät pyörät, (2) kääntyvät jarrulliset 2" leveät pyörät ja (1) 44 1/2" korkeuskahva840 lbs.Hometta kumi43.31 "38 "15 "30 "30 "€3,086.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ETS-1120-24 Itsekohottava jousipöytä, 1120 Lb. Kapasiteetti, koko 24 x 24 tuumaa
€2,660.24 / yksikkö