VESTIL ETS-840-30 Itsekohottava jousipöytä, 840 Lb. Kapasiteetti, 30 x 30 tuumaa koko | AG7RRM

VESTIL ETS-840-30 Itsekohottava jousipöytä, 840 Lb. Kapasiteetti, koko 30 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RRM Malli: ETS-840-30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,086.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsestään nouseva pöytä
Koko840 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliHometta kumi
Kahvan korkeus44 1 / 2 "
Korkeus51.5 "
SisältääSisältää (2) jäykät 2" leveät pyörät, (2) kääntyvät jarrulliset 2" leveät pyörät ja (1) 44 1/2" korkeuskahva
Pituus43.31 "
Alennettu korkeus15 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus38 "
MittayksikötJOKA
Min. Alustan korkeus15 "
Casterin numero4
Platform Pituus30 "
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus38 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliHometta kumi
Leveys30.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 201.6
Laivan korkeus (cm)130.49
Laivan pituus (cm)109.06
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääKokoRullamateriaaliPituusMax. Alustan korkeusMin. Alustan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL ETS-1120-24 Itsekohottava jousipöytä, 1120 Lb. Kapasiteetti, 24 x 24 tuuman koko | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 lbs.Hometta kumi37.44 "--24 "24 "€2,660.24
VESTIL ETS-230 Itsekohottava jousipöytä, 230 Lb. Kapasiteetti, 20 x 20 tuuman koko | AG7RRK ETS-230Sisältää (2) jäykät 1 1/4" leveät pyörät, (2) kääntyvät pyörät jarruilla 1 1/4" leveä ja (1) 37 3/4" korkeuskahva230 lbs.Poly poly32.38 "33 "11 "20 "20 "€1,715.26
VESTIL ETS-460 Itsekohottava jousipöytä, 460 Lb. Kapasiteetti, 20 x 20 tuuman koko | AG7RRL ETS-460Sisältää (2) jäykät 1 1/4" leveät pyörät, (2) kääntyvät pyörät jarruilla 1 1/4" leveä ja (1) 37 3/4" korkeuskahva460 lbs.Poly poly32.38 "33 "11 "20 "20 "€1,931.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ETS-840-30 Itsekohottava jousipöytä, 840 Lb. Kapasiteetti, koko 30 x 30 tuumaa
€3,086.89 / yksikkö