VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, mittakaava/taso AGM | AG7RQJ

VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, mittakaava/alusta AGM

Tuote: AG7RQJ Malli: EPT-2748-45-SCLRPAGM
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,617.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Akun laturin virta10A
Akun laturin jännite24V
Akun tyyppiYhtiökokous
Koko4500 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Laturin tulojännite120V
VäriKeltainen Musta
Syvyys76.5 "
Vetopyörän halkaisija10 "
Aja pyörän leveyttä3 1 / 8 "
Aja tehoa1.2 kW
Haarukan pituus48 "
Haarukan alhainen korkeus3.38 "
Haarukan leveys27 "
KehysmateriaaliTeräs
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus49 "
kW1.2
Pituus76.5 "
Nosta korkeus8"
Kuormarullan halkaisija2 3 / 4 "
Kuormarullan leveys3"
Alennettu korkeus3 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet10A
Maks. Matkan pituus4.25 "
MittayksikötJOKA
Moottorin teho2kw
Paristojen määrä4
Toiminta täydellä latauksella6-7 tuntia.
Toiminta ajoittaisessa käytössä8 hr.
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus8"
Rulla Dia.2.75 "
Telan leveys3"
Stabilisaattorin rullan halk.1 1 / 2 "
Stabilisaattorin rullan leveys3"
KäytäVain avoimet pohjakuormalavat
Jännite24V DC-
Jännite (DC)24
Leveys30.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 481.5
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)194.31
Laivan leveys (cm)76.84
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusakun jänniteKokoKuormarullan leveysMaks. Matkan pituusMoottorin tehoParistojen määräToiminta täydellä latauksellaHinta
VESTIL EPT-2547-30-SCL Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25x47 Scale 12V | AG7RPY EPT-2547-30-SCL49.21 "12V3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23-4 tuntia.€12,344.93
VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25 tuumaa x 47 tuumaa AGM | AG7RPZ EPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23-4 tuntia.€12,811.83
VESTIL EPT-2748-45-SCL Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 48 tuumaa skaala 6 V | AG7RQF EPT-2748-45-SCL51.38 "6V4500 lbs.2.9 "4.25 "2kw46-7 tuntia.€15,187.10
VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 48 tuumaa AGM | AG7RQG EPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 tuntia.€16,170.76
VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, mittakaava/taso 6V | AG7RQH EPT-2748-45-SCL-RP49 "6V4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 tuntia.€15,676.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, mittakaava/alusta AGM
€16,617.55 / yksikkö