VESTIL EPT-2547-30-SCL Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25x47 Scale 12V | AG7RPY

VESTIL EPT-2547-30-SCL Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25x47 mittakaava 12V

Varastossa
Tuote: AG7RPY Malli: EPT-2547-30-SCL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,344.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Akun laturin virta10A
Akun laturin jännite24V
Akun tyyppi(2) 12 V, 95 Ah
akun jännite12V
Koko3000 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Laturin tulojännite120V
VäriKeltainen Musta
Syvyys40.12 "
Vetopyörän halkaisija10 "
Aja pyörän leveyttä3 1 / 8 "
Aja tehoa0.7 kW
Haarukan pituus48 "
Haarukan alhainen korkeus3.38 "
Haarukan leveys25.56 "
KehysmateriaaliTeräs
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus22.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus49.21 "
kW0.7
Pituus66.13 "
Nosta korkeus8"
Kuormarullan halkaisija2 3 / 4 "
Kuormarullan leveys3"
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet10A
Maks. Matkan pituus4.625 "
MittayksikötJOKA
Moottorin teho1.3 kW
Paristojen määrä2
Toiminta täydellä latauksella3-4 tuntia.
Toiminta ajoittaisessa käytössä8 hr.
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus8"
Rulla Dia.2.75 "
Telan leveys3"
Stabilisaattorin rullan halk.1 1 / 2 "
Stabilisaattorin rullan leveys3"
Kääntösäde52 "
KäytäVain avoimet pohjakuormalavat
Jännite24V DC-
Jännite (DC)24
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 333.9
Laivan korkeus (cm)124.94
Laivan pituus (cm)167.96
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusakun jänniteKokoKuormarullan leveysMaks. Matkan pituusMoottorin tehoParistojen määräToiminta täydellä latauksellaHinta
VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25 tuumaa x 47 tuumaa AGM | AG7RPZ EPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23-4 tuntia.€12,811.83
VESTIL EPT-2748-45-SCL Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 48 tuumaa skaala 6 V | AG7RQF EPT-2748-45-SCL51.38 "6V4500 lbs.2.9 "4.25 "2kw46-7 tuntia.€15,187.10
VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 48 tuumaa AGM | AG7RQG EPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 tuntia.€16,170.76
VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, mittakaava/taso 6V | AG7RQH EPT-2748-45-SCL-RP49 "6V4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 tuntia.€15,676.92
VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, mittakaava/taso AGM | AG7RQJ EPT-2748-45-SCLRPAGM49 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 tuntia.€16,617.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-SCL Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25x47 mittakaava 12V
€12,344.93 / yksikkö