VESTIL EPC-20 pystysuora levypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RPH Malli: EPC-20

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen2 3 / 8 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus14.562 "
Leuan syvyys2.9 "
Pituus4.312 "
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus0.8 "
Maks. Leuan avaaminen2.375 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys13.78 "
Kokonaiskorkeus6.89 "
Kokonaispituus4.31 "
Kokonaispaksuus2.56 "
kokonaisleveys2.38 "
Levyn paksuus25 / 32 "
Rengas Dia.2.68 "
Kurkun syvyys2.9 "
Leveys2.38 "
Työkuorman raja1 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)36.99
Laivan pituus (cm)10.95
Laivan leveys (cm)6.03
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaalin avaaminenLeuan syvyyskokonaisleveysLevyn paksuusKurkun syvyysTyökuorman rajaMax. Yhteensopiva levyn paksuusHinta
VESTIL EPC-10 pystysuora levypuristin, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 sävyinen.0.6 "€221.74
VESTIL EPC-40 pystysuora levypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 sävyinen.1"€493.86
VESTIL EPC-80 pystysuora levypuristin, 6600 Kapasiteetti | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 sävyinen.1.88 "€740.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPC-20 pystysuora levypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti
€357.76 / yksikkö