DAYTON Kaapelit, 7 x 7 Strand Type


Suodattaa
TyyliMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
33RF87
1 / 8 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "X 7 7340 lb€291.85
B
33 RH48
1 / 8 "-50ft.Galvanisoitu teräs-X 7 19400 lb€34.78
C
33RG06
1 / 8 "Vihreä polypropeeni500ft.Galvanisoitu teräs5 / 32 "X 7 7340 lb€157.58
D
33RG50
1 / 8 "Keltainen polypropeeni500ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 7340 lb€302.93
E
33RG89
1 / 8 "-25ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 7420 lb€52.15
E
33RG91
1 / 8 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 19 7300 lb€425.78
E
33RG94
1 / 8 "-500ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 19352 lb€547.48
B
33 RH46
1 / 8 "-50ft.Galvanisoitu teräs-X 1 19420 lb€45.32
E
33RG93
1 / 8 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 19352 lb€311.10
A
33RF72
3 / 32 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€40.39
A
33RF95
3 / 32 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€159.55
A
33RF70
3 / 32 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€31.24

Kaapelit, 7 x 7 Strand Type

Dayton -kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähköisten vinssien kanssa raskaiden kuormien tai laitteiden vetämiseen; ihanteellinen kiinnitys- tai hinaussovelluksiin. Ruostumaton teräs tai sinkitty teräsrakenne 302/304 tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Lisäksi niissä on vinyyli- tai polypropeenipinnoite, joka tarjoaa sitkeyttä, joustavuutta, kulutusta ja kemiallista kestävyyttä. Tämä pinnoite myös säilyttää voitelun kaapeleissa, mikä helpottaa käsittelyä ja pitkäikäisyyttä. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapeleita, joita on saatavana 25 - 500 metrin pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?