VESTIL EPC-80 pystysuora levypuristin, 6600 kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RPK Malli: EPC-80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€740.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen2 3 / 8 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus16.437 "
Leuan syvyys3"
Pituus7.687 "
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus1.88 "
Maks. Leuan avaaminen2.375 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys16.75 "
Kokonaiskorkeus9.13 "
Kokonaispituus7.69 "
Kokonaispaksuus3.54 "
kokonaisleveys4"
Levyn paksuus1 3 / 16 "
Rengas Dia.2.95 "
Kurkun syvyys3"
Leveys4"
Työkuorman raja3.3 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)41.75
Laivan pituus (cm)19.53
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaalin avaaminenLeuan syvyyskokonaisleveysLevyn paksuusKurkun syvyysTyökuorman rajaMax. Yhteensopiva levyn paksuusHinta
VESTIL EPC-10 pystysuora levypuristin, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 sävyinen.0.6 "€221.74
VESTIL EPC-20 pystysuora levypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 sävyinen.0.8 "€357.76
VESTIL EPC-40 pystysuora levypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 sävyinen.1"€493.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPC-80 pystysuora levypuristin, 6600 kapasiteetti
€740.21 / yksikkö