Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL EPC-10 pystysuora levypuristin, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RPG Malli: EPC-10

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen1 13 / 16 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus8.562 "
Leuan syvyys1.6 "
Pituus4.125 "
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus0.6 "
Maks. Leuan avaaminen1.8125 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys8.07 "
Kokonaiskorkeus4.13 "
Kokonaispituus4.13 "
Kokonaispaksuus1.73 "
kokonaisleveys1.75 "
Levyn paksuus19 / 32 "
Rengas Dia.1.18 "
Kurkun syvyys1.6 "
Leveys1.75 "
Työkuorman raja0.5 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)21.75
Laivan pituus (cm)10.48
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestiili HOOK-S-4 kääntyvä koukku: Näissä kääntökoukuissa on haarukka, ja niitä käytetään pystysuorien kiinnittimien nostamiseen nostimella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B30.20
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä tekijät ovat vastuussa tämän levypuristimen asianmukaisesta toiminnasta?

A.

  • Tätä levypuristinta käytetään enimmäkseen teräslevyissä. Sitä ei ole suunniteltu ruostumattomille teräs- tai alumiinilevyille.
  • Arkin/levyn tulee painaa vähintään puristimen tasainen levypaino (MUPW). Tämän Vestil EPC-10 -levypuristimen, jonka kapasiteetti on 1000 lb, MUPW on 200 lb.
  • Nostettavan levyn tulee olla puhdas ja öljytön.
  • Saman paksuisten levyjen/levyjen nostaminen voi aiheuttaa kulumista tietyllä puristintarraimen alueella. Vaihda puristin tarvittaessa.

K. Mitä nostosääntöjä on noudatettava tätä levypuristinta käytettäessä?

A.

  • Käyttäjät eivät saa nostaa materiaalia itsensä tai muiden lähellä työskentelevien ihmisten päälle. Tyhjennä alue ja siirrä työntekijät pois ennen kuormien siirtämistä.
  • Niiden tulee vakauttaa kuormia nostettaessa, laskettaessa tai siirrettäessä seisomalla käsivarren etäisyydellä materiaalin kyljestä ja pitämällä kiinni kiinnitetystä nostokoukusta tai puristinpaalista.
  • Säilytä aina kuormitustaso heilumatta tai pyörimättä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaalin avaaminenLeuan syvyyskokonaisleveysLevyn paksuusKurkun syvyysTyökuorman rajaMax. Yhteensopiva levyn paksuusHinta
VESTIL EPC-20 pystysuora levypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 sävyinen.0.8 "€357.76
VESTIL EPC-40 pystysuora levypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 sävyinen.1"€493.86
VESTIL EPC-80 pystysuora levypuristin, 6600 Kapasiteetti | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 sävyinen.1.88 "€740.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPC-10 pystysuora levypuristin, 1000 Lb. Kapasiteetti
€221.74 / yksikkö