Terän materiaali: Lasivahvisteista polypropeenia , Puhaltimen korkeus: 19 " , Puhaltimen pituus: 18 " , Puhaltimen leveys: 18 " , Väri: Oranssi , Kanavan viimeistely: PVC-päällystetty , Virtausnopeus Yksi 90 Deg. Taivutus: 1981 CFM , Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 1762 CFM , Jalkamateriaali: Kumi , Sulakkeen tyyppi: Inline 30A , Grillivälit: 5 / 16 " , Napan materiaali: Alumiini , Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivutus: 800 CFM , Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 650 CFM , Max. Lämpötila: 180 astetta F , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , Jalkojen lukumäärä: 4 , vaihe: 1 , Pinta: Yksi kerros , Kytkimen tyyppi: Sisäänrakennettu On/Off Rocker , Tyyppi: aksiaalinen
Aksiaalipuhaltimet
Allegro-aksiaalipuhaltimet on tarkoitettu sovelluksiin, jotka vaativat valtavan tuoton. Näissä DC-standardin metallipuhaltimissa on 1/2 hevosvoiman moottori tehokkaalla kuusiteräisellä reunasiipipyörällä raskaassa metallitilassa, jossa on kahvat molemmilla puolilla, mikä tarjoaa helpon siirrettävyyden. Ne on tarkoitettu käytettäväksi tavallisten ajoneuvojen tai kuorma-autojen akkujen kanssa virtalähteenä.