VESTIL EHTT saranan kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RLK Malli: EHTT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,725.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistuspöytä
Koko4000 lbs.
Värisininen
Johdon pituus8 ft.
Korkeus22 "
HP2 hv
Pituus56 "
Tason korkeus10 "
Huulen korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma45 astetta
MittayksikötJOKA
Moottori HP2
Vaihe3
Platform Pituus47 3 / 4 "
Alustan leveys48 "
VirtalähdeSähköjohto
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3 AC
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 296.1
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)142.88
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän laitteen vakiojännite- ja vaihekonfiguraatio?

V. Nämä nostopöydät tarjoavat 460 V jännitteen ja 3-vaihevirran. Näitä kokoonpanoja voidaan muuttaa käytettäessä sähköhydraulisia laitteita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusHinta
VESTIL EHTT-L liukuva kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RLL EHTT-L47.75 "€6,141.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHTT saranan kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa
€5,725.65 / yksikkö