VESTIL EHTT-L liukuva kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RLL Malli: EHTT-L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,141.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistuspöytä
Koko4000 lbs.
Värisininen
Fork Pocket Center28 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus20 "
Korkeus tasolla8"
HP2 hv
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus56.25 "
Tason korkeus8"
Huulen korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma45 astetta
MittayksikötJOKA
Moottori HP2
Operaation tyyppiNappi
Vaihe3
Platform Pituus47.75 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys48 "
KannettavaKyllä
Virtajohdon pituus8 ft.
VirtalähdeSähköjohto
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3 AC
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 365.4
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)142.88
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusHinta
VESTIL EHTT saranoitu kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RLK EHTT47 3 / 4 "€5,725.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHTT-L liukuva kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa
€6,141.05 / yksikkö