VESTIL EHLTSD1228-1-35 Double Shorty kapea saksinen nostopöytä, 12 tuumaa x 28 tuumaa koko | AG7RJR

VESTIL EHLTSD1228-1-35 Double Shorty kapea saksinen nostopöytä, 12 tuumaa x 28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RJR Malli: EHLTSD1228-1-35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,936.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Koko1000 lbs.
Korkeus10 "
Pituus28 "
Alennettu korkeus7"
MittayksikötJOKA
Platform Pituus28 "
Alustan leveys12 "
Korotettu korkeus35 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusNostonopeusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL EHLTSD1628-1-35 Double Shorty kapea saksinen nostopöytä, 16 tuumaa x 28 tuumaa koko | AG7RJV EHLTSD1628-1-351000 lbs.35 "28 "-28 "16 "16 "€5,844.66
VESTIL EHLTSD2448-1-35 Double Shorty kapea saksinen nostopöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RJW EHLTSD2448-1-351000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "€6,327.13
VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Kaksijalkainen shorty-saksipöytä, 12 tuumaa x 28 tuumaa, 500 Lb. Kapasiteetti, sininen | CE3DAH EHLTSD-1228-05-35500 lbs.35 "48 "10 s/ft.28 "12 "12 "€5,509.43
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Kaksijalkainen Shorty Saksipöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | CE3DAJ EHLTSD-2436-1-351000 lbs.35 "48 "14 s/ft.36 "24 "24.38 "€6,236.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTSD1228-1-35 Double Shorty kapea saksinen nostopöytä, 12 tuumaa x 28 tuumaa
€5,936.24 / yksikkö