VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Kaksijalkainen Shorty Saksipöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | CE3DAJ

VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Kaksijalkainen Shorty Scissor Nostopöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen

Tuote: CE3DAJ Malli: EHLTSD-2436-1-35
€6,236.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
Värisininen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Pituus48 "
Nostonopeus14 s/ft.
Nostokorkeus max.28 "
Alennettu korkeus7"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus28 "
Moottori HP1 1/2 hv
LiikeEi kannettava, kiinteä
Operaation tyyppiPainike, sähkö
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus36 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus35 "
Jännite460V AC
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusNostonopeusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL EHLTSD1228-1-35 Double Shorty kapea saksinen nostopöytä, 12 tuumaa x 28 tuumaa koko | AG7RJR EHLTSD1228-1-351000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "€5,936.24
VESTIL EHLTSD1628-1-35 Double Shorty kapea saksinen nostopöytä, 16 tuumaa x 28 tuumaa koko | AG7RJV EHLTSD1628-1-351000 lbs.35 "28 "-28 "16 "16 "€5,844.66
VESTIL EHLTSD2448-1-35 Double Shorty kapea saksinen nostopöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RJW EHLTSD2448-1-351000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "€6,327.13
VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Kaksijalkainen shorty-saksipöytä, 12 tuumaa x 28 tuumaa, 500 Lb. Kapasiteetti, sininen | CE3DAH EHLTSD-1228-05-35500 lbs.35 "48 "10 s/ft.28 "12 "12 "€5,509.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Kaksijalkainen Shorty Scissor Nostopöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen
€6,236.87 / yksikkö