Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR SCR150P10F08 Machine Screw Pan 10-32 Xl, 5PK | AE6DAZ 5PY18

APPROVED VENDOR SCR150P10F08 koneen ruuvipanta 10-32 Xl, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6DAZ Malli: SCR150P10F08Ristiviite: 5PY18
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
€23.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuotsipisteen koneruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko11/32 "ja # 2
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.365 "
Pään korkeus0.125 "
Head TypeLeipä
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pilotti Dia.0.125 "
Lentäjän pituus0.090 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SCR150P10F08 koneen ruuvipanta 10-32 Xl, 5PK
€23.56 /pakkaus