Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER SRV187-100 Paineenrajoitusventtiili 100 Psi | AD4FPL 41H788

CONRADER SRV187-100 Paineenalennusventtiili 100 Psi

Varastossa
Tuote: AD4FPL Malli: SRV187-100Ristiviite: 41H788
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
€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
(F) NPT-ulostulo3/16 tuumaa
(M) NPT-tulo1/4 tuumaa
Rungon materiaaliMessinki
Maks. Lämpötila400 F
Esiasetettu asetus (PSI)100
Nimellinen CFM @ asetettu paine51
TiivistäSilikoni
IstuinMessinki
KevätRuostumaton teräs
Venttiilin tyyppiPehmeä istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER SRV187-60 paineenalennusventtiili 60 Psi | AD4FPJ 41H786 SRV187-60€8.49
CONRADER SRV187-75 paineenalennusventtiili 75 Psi | AD4FPK 41H787 SRV187-75€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER SRV187-100 Paineenalennusventtiili 100 Psi
€8.49 / yksikkö