VESTIL EHLTG-4470-4-48 Maannoston saksiapöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 44 tuumaa x 73 tuumaa, terästä

Tuote: AG7RHX Malli: EHLTG-4470-4-48
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,751.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
VäriSininen, keltainen
Johdon pituus8 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 hz
Korkeus10.44 "
Hz60
Pituus78 "
Nostonopeus62 s/ft.
Lift Time Down18 sekuntia.
Nostoaika ylös62 sekuntia.
Nostokorkeus max.47.5 "
Alennettu korkeus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus47.5 "
MittayksikötJOKA
Moottori HP2 hv
Käyttöpaine3000 psi
Operaation tyyppiJalkakäyttöinen, pneumaattinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus73 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys44 "
Virtajohdon pituus8 ft.
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus48 "
Kaukosäätimen tehoyksikön korkeus12 1 / 2 "
Kaukosäätimen virtayksikön pituus32 1 / 2 "
Kaukosäätimen tehoyksikön leveys12 "
Jännite460V AC
Leveys67.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 930.6
Laivan korkeus (cm)26.51
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)170.34
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusKokoKorkeusAlustan leveysLeveysPituusNostonopeusLift Time DownHinta
VESTIL EHLTG-3850-2-36 Maannostimen saksiapöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 38 tuumaa x 50 tuumaa, teräs | AG7RHR EHLTG-3850-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 s/ft.13 sekuntia.€10,044.15
VESTIL EHLTG-3850-4-36 Maannostinsaksipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 38 tuumaa x 50 tuumaa, teräs | AG7RHT EHLTG-3850-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "50 s/ft.18 sekuntia.€11,838.25
VESTIL EHLTG-4450-2-36 Maannostimen saksiapöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 44 tuumaa x 51.5 tuumaa, teräs | AG7RHU EHLTG-4450-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 s/ft.13 sekuntia.€10,233.07
VESTIL EHLTG-4450-4-36 Maanostinsaksipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 44 tuumaa x 51.5 tuumaa, teräs | AG7RHV EHLTG-4450-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 s/ft.18 sekuntia.€12,198.90
VESTIL EHLTG-4470-2-48 Maannostimen saksiapöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 44 tuumaa x 73 tuumaa, teräs | AG7RHW EHLTG-4470-2-4873 "2000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "52 s/ft.18 sekuntia.€13,135.31
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTG-5250-2-36 Maannostin saksiapöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 52 tuumaa x 51.5 tuumaa, teräs | AG7RJA EHLTG-5250-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 s/ft.-€10,552.48
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTG-5250-4-36 Maanostinsaksipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 52 tuumaa x 51.5 tuumaa, teräs | AG7RJB EHLTG-5250-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 s/ft.-€15,859.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTG-4470-4-48 Maannoston saksiapöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 44 tuumaa x 73 tuumaa, terästä
€14,751.87 / yksikkö