VESTIL EHLTG-sarjan maanostinsaksipöydät


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: Sininen, keltainen , Johdon pituus: 8 ft. , Materiaali: Teräs , Moottori HP: 2 hv , Käyttöpaine: 3000 psi , Toiminnan tyyppi: Jalkakäyttöinen, pneumaattinen , vaihe: 3 , Virtalähde: Sähköjohto , Kaukosäätimen tehoyksikön korkeus: 12 1 / 2 " , Kaukosäätimen virtayksikön pituus: 32 1 / 2 " , Kaukosäätimen virtayksikön leveys: 12 " , Jännite: 460V AC
TyyliMalliPlatform PituusKokoKorkeusAlustan leveysLeveysPituusNostonopeusLift Time DownHinta (ei alv)
A
EHLTG-3850-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 s/ft.13 sekuntia.€10,044.15
B
EHLTG-5250-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 s/ft.-€15,859.25
Tarjouspyyntö
C
EHLTG-3850-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "50 s/ft.18 sekuntia.€11,838.25
D
EHLTG-4450-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 s/ft.13 sekuntia.€10,233.07
E
EHLTG-4450-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 s/ft.18 sekuntia.€12,198.90
F
EHLTG-5250-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 s/ft.-€10,552.48
Tarjouspyyntö
G
EHLTG-4470-4-48
73 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 s/ft.18 sekuntia.€14,751.87
Tarjouspyyntö
H
EHLTG-5270-2-48
73 "2000 lbs.10.44 "52 "75.06 "78 "52 s/ft.-€14,804.94
Tarjouspyyntö
I
EHLTG-5270-4-48
73 "4000 lbs.10.44 "52 "75.06 "78 "62 s/ft.-€15,028.31
Tarjouspyyntö
J
EHLTG-4470-2-48
73 "2000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "52 s/ft.18 sekuntia.€13,135.31
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?