VESTIL EHLT-4048-4-43-QS Sähköinen hydraulinen nostopöytä, Quickship, 4000 lb., 40 x 48 tuumaa, terästä | CE3CUF

VESTIL EHLT-4048-4-43-QS Sähköinen hydraulinen nostopöytä, Quickship, 4000 lb., koko 40 x 48 tuumaa, terästä

Tuote: CE3CUF Malli: EHLT-4048-4-43-QS
€7,246.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hissipöytä
Koko4000 lbs.
Värisininen
Johdon pituus96 "
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Korkeus7"
HP2 hv
Hydraulikomponenttien luokitus3000 psi
Hz60
Pituus51 "
Nostonopeus22 s/ft.
Alennettu korkeus7"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus43 "
Maks. Matkan pituus36 "
Min. Korkeus7"
Moottori HP2
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus48-3 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
KannettavaEi
VirtalähdeSähköjohto
Painike Käsiohjaus24V AC
Painikekäsiohjausjännite24V AC
Korotettu korkeus43 "
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Matkustusaika22 sekuntia.
Pystysuora matka36 "
Jännite460V AC
Leveys40.38 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysPystysuora matkaKokoKorotettu korkeusMatkustusaikaHinta
VESTIL EHLT-2448-3-43-QS Sähköinen hydraulinen nostopöytä, Quickship, 3000 lb., 24 x 48 tuumaa, terästä | CE3CTR EHLT-2448-3-43-QS51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,151.07
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLT-3060-3-43-QS Sähköinen hydraulinen nostopöytä, Quickship, 3000 lb., 30 x 60 tuumaa, terästä | CE3CTX EHLT-3060-3-43-QS60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,151.07
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLT-3060-4-43-QS Sähköinen hydraulinen nostopöytä, Quickship, 4000 lb., 30 x 60 tuumaa, terästä | CE3CTY EHLT-3060-4-43-QS60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,044.51
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLT-4048-3-43-QS Sähköinen hydraulinen nostopöytä, Quickship, 3000 lb., 40 x 48 tuumaa, terästä | CE3CUE EHLT-4048-3-43-QS51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,325.75
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLT-4848-3-43-QS Sähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä, Quickship, 3000 lb., 48 x 48 tuumaa, terästä | CE3CUR EHLT-4848-3-43-QS51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,325.75
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLT-4848-4-43-QS Sähköinen hydraulinen nostopöytä, Quickship, 4000 lb., 48 x 48 tuumaa, terästä | CE3CUU EHLT-4848-4-43-QS51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,246.39
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLT-4872-3-43-QS Sähköinen hydraulinen nostopöytä, Quickship, 3000 lb., 48 x 72 tuumaa, terästä | CE3CUW EHLT-4872-3-43-QS72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,325.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLT-4048-4-43-QS Sähköinen hydraulinen nostopöytä, Quickship, 4000 lb., koko 40 x 48 tuumaa, terästä
€7,246.39 / yksikkö