HONEYWELL Hetkellinen, DPDT, 2NC / 2NO, hopeakoskettimet, suljettu rajakytkin


Suodattaa
ampeeria: 10 Ind / 0.3A Res. 0.15 Res. , Käsivarren materiaali: Teräs , Rungon materiaali: Sinkkivalu , Yhteydenottolomake: Hetkellinen, DPDT, 2NC / 2NO, Hopeayhteydet , Syvyys: 3.04 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Korkeus: 2.5 " , IP-luokitus: 66 , NEMA-luokitus: 1, 3, 4 , Käyttölämpötila Alue: -25 - 160 astetta F , Rullan halk.: 0.75 " , Rullamateriaali: Teräs , Rullan leveys: 0.25 " , Jännitteen luokitus: 125AC / 250AC / 125DC / 250DC , Leveys: 1" , Johtojen sisääntulo: 1/2 "-14 NPT-johto
TyyliMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta (ei alv)
A
DTV6-2RN2
0.91 "ylinRullavipu, tavaratila sinetöityVapauta voima enintään 6 oz10 oz. 30 oz: iin.Esimatka (PT) .266 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .165 enint€539.75
B
DTE6-2RN2
0.91 "PuoliVaakasuora rullavipuVapauta voima enintään 6 oz48 oz.Esimatka (PT) .312 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .165 enint€464.43
C
DTE6-2RN
1.06 "ylinMäntä, tavaratila sinetöityVapauta voima 6 oz min25 oz. 59 oz: iin.Esimatka (PT) .110 maksimi; Ylimatka (OT) .125 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .060 minuutissa€382.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?