ML KISHIGO Palonkestävät liivit, Snap


ML Kishigo ASFM 300 -sarjan tulenkestävät korkean näkyvyyden liivit on suunniteltu työntekijöiden turvallisuuteen, koska ne parantavat työntekijöiden näkyvyyttä työmaalla. Näitä Hi-Viz-liivejä käytetään kunnallis- ja kunnossapitotöissä, liikenteenohjauksessa, rakennustyömailla ja tietöissä.

Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: 5.1 , Sulkemistapa: napsahtaa , Väri: Keltainen / vihreä , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Vaaran riskiluokka (HRC): 1 , Materiaali: modakryyli- , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 4 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
ASFM300-M
40 "- 47"26 "M€154.88
A
ASFM300-L
44 "- 51"27 "L€154.76
A
ASFM300-XL
48 "- 55"27 "XL€154.88
A
ASFM300-2X
52 "- 59"28 "2XL€170.19
A
ASFM300-3X
56 "- 63"29 "3XL€169.73
A
ASFM300-4X
60 "- 67"29 "4XL€184.22
A
ASFM300-5X
64 "- 71"30 "5XL€191.05

Palonkestävät liivit, Snap

ML Kishigo ASFM 300 -sarjan tulenkestävät korkean näkyvyyden liivit on suunniteltu työntekijöiden turvallisuuteen, koska ne parantavat työntekijöiden näkyvyyttä työmaalla. Näitä Hi-Viz-liivejä käytetään kunnallis- ja kunnossapitotöissä, liikenteenohjauksessa, rakennustyömailla ja tietöissä.

Ominaisuudet

  • Nämä liivit on valmistettu polyesteristä, mikä takaa korkean lujuuden ja kulutuskestävyyden vaativissa työympäristöissä.
  • Niissä on kontrastivärinen heijastava raitareunus, joka takaa erinomaisen näkyvyyden sekä päivällä että hämärässä.
  • Näissä liiveissä on koukku- ja silmukkakiinnitysjärjestelmä, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen kiinnityksen.
  • Ne täyttävät ANSI/ISEA-standardin, joka on tunnustettu turvallisuusstandardi näkyville vaatteille.
  • Liivin takana on U-raitakuvio, joka lisää näkyvyyttä eri kulmista ja parantaa käyttäjän turvallisuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?