VESTIL EHLT-3648-6-44 Sähköinen hydraulinen nostopöytä, 6000 lb., 36 x 48 tuumaa, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RGA Malli: EHLT-3648-6-44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,719.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hissipöytä
Koko6000 lbs.
Värisininen
Johdon pituus96 "
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Korkeus8"
HP2 hv
Hydraulikomponenttien luokitus3000 psi
Hz60
Pituus54 "
Nostonopeus32 s/ft.
Alennettu korkeus8"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus44 "
Maks. Matkan pituus36 "
Min. Korkeus8"
Moottori HP2
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus48-3 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
KannettavaEi
VirtalähdeSähköjohto
Painike Käsiohjaus24V AC
Painikekäsiohjausjännite24V AC
Korotettu korkeus44 "
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Matkustusaika32 sekuntia.
Pystysuora matka36 "
Jännite460V AC
Leveys36.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 432
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysPystysuora matkaKokoKorotettu korkeusMatkustusaikaHinta
VESTIL EHLT-2448-2-43 Sähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä, 2000 lb., 24 x 48 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,243.99
VESTIL EHLT-2448-3-43 Sähköinen hydraulinen nostopöytä, 3000 lb., 24 x 48 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,839.74
VESTIL EHLT-2448-4-43 Sähköinen hydraulinen nostopöytä, 4000 lb., 24 x 48 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,734.61
VESTIL EHLT-2466-2-55 Sähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä, 2000 lb., 24 x 66 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sekuntia.€8,072.48
VESTIL EHLT-3060-2-43 Sähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä, 2000 lb., 30 x 60 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,070.74
VESTIL EHLT-3060-3-43 Sähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä, 3000 lb., 30 x 60 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFU EHLT-3060-3-4360.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,839.74
VESTIL EHLT-3060-4-43 Sähköhydraulinen nostopöytä, 4000 lb., 30 x 60 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFV EHLT-3060-4-4360.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,734.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLT-3648-6-44 Sähköinen hydraulinen nostopöytä, 6000 lb., 36 x 48 tuumaa, sininen, teräs
€9,719.01 / yksikkö