3M 8901-sarja, polyesteriteippi


Suodattaa
Tartuntalujuus: 29 oz. / Tuumaa , Liima: Silikoni , Väri: sininen , Muoto: Jatkuva rulla , Vetolujuus: 26 paunaa / tuumaa
TyyliMalliPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
8901
10 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.1 / 2 "€18.64
A
8901
10 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.1.5 "€49.47
A
8901
10 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.2"€58.93
A
8901
10 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.3 / 4 "€27.18
A
8901
10 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.1"€32.50
A
8901
10 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.3 / 8 "€13.95
A
8901
10 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.4"€121.12
B
8901
72 yd.Ei viiltävä polyesteriJopa 400 astetta F2.6 milj.1"€3,666.18
C
8901
72 yd.Ei viiltävä polyesteriJopa 400 astetta F2.6 milj.2"€4,444.43

8901-sarja, polyesteriteippi

3M 8901 -sarjan polyesteriteippejä käytetään korkean lämpötilan sovelluksissa johtojen ja komponenttien piilottamiseen. Niissä on silikoniliimat, jotka helpottavat puhtaan poistamista pinnoilta käytön jälkeen. Näillä polyesterikalvoilla on korkea lämpö- ja sähkövastus säilyttäen samalla joustavuuden. Ne voivat toimia korkeissa lämpötiloissa -60 - 400 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?