VESTIL EHLT-3060-3-43 Sähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä, 3000 lb., 30 x 60 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFU

VESTIL EHLT-3060-3-43 Sähköinen hydraulinen nostopöytä, 3000 lb., 30 x 60 tuumaa, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RFU Malli: EHLT-3060-3-43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,839.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hissipöytä
Koko3000 lbs.
Värisininen
Johdon pituus96 "
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Korkeus7"
HP2 hv
Hydraulikomponenttien luokitus3000 psi
Hz60
Pituus60.38 "
Nostonopeus16 s/ft.
Alennettu korkeus7"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus43 "
Maks. Matkan pituus36 "
Min. Korkeus7"
Moottori HP2
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus60-3 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
KannettavaEi
VirtalähdeSähköjohto
Painike Käsiohjaus24V AC
Painikekäsiohjausjännite24V AC
Korotettu korkeus43 "
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Matkustusaika16 sekuntia.
Pystysuora matka36 "
Jännite460V AC
Leveys30.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 316.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysPystysuora matkaKokoKorotettu korkeusMatkustusaikaHinta
VESTIL EHLT-2448-2-43 Sähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä, 2000 lb., 24 x 48 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,243.99
VESTIL EHLT-2448-3-43 Sähköinen hydraulinen nostopöytä, 3000 lb., 24 x 48 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,839.74
VESTIL EHLT-2448-4-43 Sähköinen hydraulinen nostopöytä, 4000 lb., 24 x 48 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,734.61
VESTIL EHLT-2466-2-55 Sähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä, 2000 lb., 24 x 66 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sekuntia.€8,072.48
VESTIL EHLT-3060-2-43 Sähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä, 2000 lb., 30 x 60 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,070.74
VESTIL EHLT-3060-4-43 Sähköhydraulinen nostopöytä, 4000 lb., 30 x 60 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFV EHLT-3060-4-4360.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,734.61
VESTIL EHLT-3072-2-43 Sähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä, 2000 lb., 30 x 72 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFW EHLT-3072-2-4372.38 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,070.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLT-3060-3-43 Sähköinen hydraulinen nostopöytä, 3000 lb., 30 x 60 tuumaa, sininen, teräs
€6,839.74 / yksikkö