Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL EDGE-N1-12PK Nylon Edge Guard, 12 kpl, 5.375 x 3.875 tuuman koko | AG8HNJ

VESTIL EDGE-N1-12PK Nylon Edge Guard, 12 kpl, koko 5.375 x 3.875 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8HNJ Malli: EDGE-N1-12PK

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahdin reunansuojus
VäriKerma
Syvyys3.875 "
Mallireuna
Korkeus5.38 "
Pituus0.32 ft.
MateriaaliNylon
pakkauskoko12
Paksuus0.11 "
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaalipakkauskokoPaksuusLeveysHinta
VESTIL EDGE-N1 Nylon Edge Guard, 5.375 tuumaa x 3.875 tuumaa koko | AG7RDF EDGE-N1Kerma5.38 "Nylon1000.11 "3.88 "€185.98
VESTIL EDGE-P1 muovinen reunasuoja, 1000 Lb. Kapasiteetti, 1000 kappaletta, 1 tuuma x 1.25 tuuman koko | AG7RDG EDGE-P1Valkoinen1.25 "Muovi10000.0625 "1"€184.61
VESTIL EDGE-P2 muovinen reunasuoja, 1000 Lb. Kapasiteetti, 2.15 tuumaa x 2.5 tuumaa koko | AG7RDH EDGE-P2Musta2 1 / 2 "Muovi10000.0625 "2.25 "€313.55
VESTIL EDGE-P5 muovinen reunasuoja, 5.5 x 4 tuuman koko | AG7RDJ EDGE-P5Valkoinen5.19 "Muovi1000.07 "4.25 "€114.34
VESTIL EDGE-R12 kumireunasuoja, 5.75 tuumaa x 12 tuumaa koko | AG7RDK EDGE-R12Musta5.75 "Kumi500.21 "12 "€174.47
VESTIL EDGE-R6 kumireunasuoja, ergonominen muotoilu, 5 x 6 tuumaa, 100 kpl pakkaus | AG7RDL EDGE-R6Musta5"Kumi1000.21 "6"€273.34
VESTIL EDGE-S6 teräsreunasuoja, ketju- ja kuormahihnalle, 6 tuumaa x 4 tuumaa, 10 kpl pakkaus | AG7RDM EDGE-S6Hopea6"Teräs100.09 "4.81 "€70.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EDGE-N1-12PK Nylon Edge Guard, 12 kpl, koko 5.375 x 3.875 tuumaa
€41.50 / yksikkö