A laakerit: yksikkö , Rungon halkaisija: 3.437 " , Pultin ympyrän halk.: 3.3 " , Kehys: Ei-standardi , Kehyksen materiaali: Valurauta , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , HP: 1/15 , Hz: 50/60 , Eristysluokka: B , Pituus vähemmän Akseli: 3.5 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: ECM , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Jääkaappi / pakastin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Tyyppikilven RPM: 1550 , Kokonaispituus: 6.1 " , vaihe: 1 , RPM-alue: 1501-1600 , Akselin halkaisija: 5 / 16 " , Akselin pituus: 2.6 " , Akselin suunta: Alas tai Vaaka