VESTIL EDGE-S6 teräsreunasuoja, ketju- ja tavarahihnoihin, 6 tuumaa x 4 tuumaa, 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AG7RDM Malli: EDGE-S6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahdin reunansuojus
VäriHopea
Syvyys4.8125 "
Mallireuna
Korkeus6"
Pituus0.4 ft.
MateriaaliTeräs
MittayksikötPAKETTI
pakkauskoko10
Paksuus0.09 "
Leveys4.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.22
Laivan leveys (cm)12.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaalipakkauskokoPaksuusLeveysHinta
VESTIL EDGE-N1 Nylon Edge Guard, 5.375 tuumaa x 3.875 tuumaa koko | AG7RDF EDGE-N1Kerma5.38 "Nylon1000.11 "3.88 "€185.98
VESTIL EDGE-P1 muovinen reunasuoja, 1000 Lb. Kapasiteetti, 1000 kappaletta, 1 tuuma x 1.25 tuuman koko | AG7RDG EDGE-P1Valkoinen1.25 "Muovi10000.0625 "1"€184.61
VESTIL EDGE-P2 muovinen reunasuoja, 1000 Lb. Kapasiteetti, 2.15 tuumaa x 2.5 tuumaa koko | AG7RDH EDGE-P2Musta2 1 / 2 "Muovi10000.0625 "2.25 "€313.55
VESTIL EDGE-P5 muovinen reunasuoja, 5.5 x 4 tuuman koko | AG7RDJ EDGE-P5Valkoinen5.19 "Muovi1000.07 "4.25 "€114.34
VESTIL EDGE-R12 kumireunasuoja, 5.75 tuumaa x 12 tuumaa koko | AG7RDK EDGE-R12Musta5.75 "Kumi500.21 "12 "€174.47
VESTIL EDGE-R6 kumireunasuoja, ergonominen muotoilu, 5 x 6 tuumaa, 100 kpl pakkaus | AG7RDL EDGE-R6Musta5"Kumi1000.21 "6"€273.34
VESTIL EDGE-S7 teräsreunasuoja, 7.5 x 4 tuuman koko, 10 kpl pakkaus | AG7RDN EDGE-S7Hopea7.5 "Teräs100.09 "4.88 "€125.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EDGE-S6 teräsreunasuoja, ketju- ja tavarahihnoihin, 6 tuumaa x 4 tuumaa, 10 kpl pakkaus
€70.14 / yksikkö