Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DVA-B messinkirummun tuuletussovitin, 2 tuuman tuuletusaukon halk. | AG7QZM

VESTIL DVA-B messinkirummun tuuletussovitin, 2 tuuman tuuletusaukon halk.

Varastossa
Tuote: AG7QZM Malli: DVA-B

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun tuuletussovitin
Sisältää paristotEi
Rungon reikä Dia.3 / 4 "
VäriMessinki
Rumpuliittimen halkaisija.3 / 4 "
Rummun tuuletusaukon halkaisija2"
HanatyyppiTuuli
Naispuoliset ketjut2"
Sopivuus 1 kierrekoko3 / 4 "
Kiinnitys 1 kierretyyppiNPT
Korkeus4"
Pituus3"
Miespuoliset ketjut3 / 4 "
MateriaaliMessinki
MittayksikötJOKA
Kierteen koko3 / 4 "
KiertyyppiNPT
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DVA-B messinkirummun tuuletussovitin, 2 tuuman tuuletusaukon halk.
€110.78 / yksikkö