Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO S311Y 3/8 kulmapalloventtiili, luokka 125 3/8 tuumaa | AB4BFR 1WPU5

NIBCO S311Y 3/8 kulmapalloventtiili, luokka 125 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4BFR Malli: S311Y 3/8Ristiviite: 1WPU5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapalloventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyyliLiitto
luokkaLuokan 125
Yhteyden tyyppiJuote
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Maks. Nesteen lämpötila.353-astetta F
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Vedenpaine200 psi
Varren materiaaliPiin pronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
NIBCO S311Y 1/2 kulmapalloventtiili, luokka 125 1/2 tuumaa | AB4BFT 1WPU6 S311Y 13.5 "€162.02
NIBCO S311Y 3/4 kulmapalloventtiili, luokka 125 3/4 tuumaa | AB4BFU 1WPU7 S311Y 34-15 / 16 "€218.47
NIBCO S311Y 1 kulmapalloventtiili, luokka 125 1 tuumaa | AB4BFV 1WPU8 S311Y 15.75 "€313.37
NIBCO S311Y 11/2 kulmapalloventtiili, luokka 125 1-1 / 2 tuumaa | AB4BFW 1WPV1 S311Y 117.25 "€641.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO S311Y 3/8 kulmapalloventtiili, luokka 125 3/8 tuumaa
€162.02 / yksikkö