VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet-käsitrukki, teräs, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QYK Malli: DSHT-500-PN

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKiinteä kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1"
Väripunainen
Syvyys17 "
Korkeus48 "
Pituus19 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys7"
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys14 "
Pyörän määrä4
Lavan kuorma-auton korkeus36 "
Alustan kuorma-auton pituus42 "
Alustan kuorma-auton leveys22 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenälevyn pituusPyörä Dia.Pyörän tyyppiAlustan kapasiteettiLavan kuorma-auton korkeusAlustan kuorma-auton pituusAlustan kuorma-auton leveysLeveysHinta
VESTIL CAHT-500 alumiininen vaihdettava käsitrukki, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7NZY CAHT-5007 1 / 4 "10" (jäykkä), 4" (kiinteä)Pneumaattinen650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "€529.56
VESTIL CSHT-500 Cabriolet käsitrukki, teräs, 330 Lb. Kapasiteetti | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (jäykkä), 5" (kiinteä)Pneumaattinen750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€523.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet-käsitrukki, teräs, 500 Lb. Kapasiteetti
€291.98 / yksikkö