VESTIL CSHT-500 Cabriolet käsitrukki, teräs, 330 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PQN Malli: CSHT-500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€523.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.10" (jäykkä), 5" (kiinteä)
RullamateriaaliKiinteä kumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys2 1/2" (jäykkä), 1" (kiinteä)
Värisininen
Syvyys20 "
Kahva Dia.1 3 / 8 "
Kahvan korkeus39" (taitettu), 52 1/2" (pysty)
Korkeus58.25 "
Pituus20 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Nenälevyn pituus7 1 / 2 "
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys10 1 / 4 "
Pyörän määrä4
Alustan kapasiteetti750 lbs.
Lavan kuorma-auton korkeus36 "
Alustan kuorma-auton pituus44 "
Alustan kuorma-auton leveys13 1 / 2 "
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)147.96
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenälevyn pituusPyörä Dia.Pyörän tyyppiAlustan kapasiteettiLavan kuorma-auton korkeusAlustan kuorma-auton pituusAlustan kuorma-auton leveysLeveysHinta
VESTIL CAHT-500 alumiininen vaihdettava käsitrukki, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7NZY CAHT-5007 1 / 4 "10" (jäykkä), 4" (kiinteä)Pneumaattinen650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "€529.56
VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet käsitrukki, teräs, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Kääntyvä-36 "42 "22 "20 "€291.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CSHT-500 Cabriolet käsitrukki, teräs, 330 Lb. Kapasiteetti
€523.84 / yksikkö