VESTIL CAHT-500 alumiininen vaihdettava käsitrukki, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7NZY Malli: CAHT-500

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€529.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.10" (jäykkä), 4" (kiinteä)
RullamateriaaliKiinteä kumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3 1/2" (jäykkä), 1" (kiinteä)
VäriHopea
Syvyys18.875 "
Korkeus51.5 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys7.25 "
Nenälevyn pituus7 1 / 4 "
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys18 "
Pyörän määrä4
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys20 "
Alustan kapasiteetti650 lbs.
Lavan kuorma-auton korkeus40 1 / 2 "
Alustan kuorma-auton pituus46 1 / 2 "
Alustan kuorma-auton leveys20 1 / 2 "
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenälevyn pituusPyörä Dia.Pyörän tyyppiAlustan kapasiteettiLavan kuorma-auton korkeusAlustan kuorma-auton pituusAlustan kuorma-auton leveysLeveysHinta
VESTIL CSHT-500 Cabriolet käsitrukki, teräs, 330 Lb. Kapasiteetti | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (jäykkä), 5" (kiinteä)Pneumaattinen750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€523.84
VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet käsitrukki, teräs, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Kääntyvä-36 "42 "22 "20 "€291.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CAHT-500 alumiininen vaihdettava käsitrukki, 500 Lb. Kapasiteetti
€529.56 / yksikkö