VESTIL TRP-sarjan hiljaiset ja kevyet muovilava-autot


Suodattaa
Jarrujen tyyppi: Jalka jarru , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Väri: sininen , Taitetun kahvan korkeus: 9 1 / 2 " , Kehyksen materiaali: Muovi , Kahvan tyyppi: Taitettava kahva , Materiaali: Muovi , Pyörien lukumäärä: 4 , Alustan materiaali: Muovi , Virtalähde: manuaalinen , Ylähyllyn korkeus: 26 1 / 2 "
TyyliMalliKahvan korkeusKokoPyörän kokoKorkeusSisältääPituusMax. Alustan korkeusLavan korkeusHinta (ei alv)
A
TRP-2431-FB
-660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.25 "----€470.86
B
TRP-1824-2
33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys-26.5 "5.63 "€447.97
C
TRP-1824-2-FB
33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys-26.5 "5.63 "€538.31
D
TRP-2429-DH
34 3 / 8 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.38 "(1) 34 3/8" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/2" leveys-8.38 "8.38 "-
Tarjouspyyntö
E
TRP-2429-DH-FB
34 3 / 8 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.38 "(1) 34 3/8" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/2" leveys-8.38 "8.38 "-
Tarjouspyyntö
F
TRP-1824
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys-5.63 "5.63 "-
Tarjouspyyntö
G
TRP-1824-FB
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys-5.63 "5.63 "-
Tarjouspyyntö
H
TRP-1827-M
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys-8.38 "8.38 "-
Tarjouspyyntö
I
TRP-1827-M-FB
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) 34" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/2" leveys-8.38 "8.38 "-
Tarjouspyyntö
J
TRP-2431
34.25 "660 lbs.-34.25 "-35.25 "--€370.67
K
TRP-2334-M-FB
36 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--€846.01
L
TRP-2334-M
36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€738.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?