Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P538 Kipsilevy kartiokuivanauha 500 jalkaa Roll | AA6AYV

WESTWARD 13P538 Kipsilevy kartiokuivateippi 500 jalkaa rulla

Varastossa
Tuote: AA6AYV Malli: 13P538

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn kartio
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiHampaiden reuna
KahvaPuu
Kahva Dia.1-1 / 2 tuumaa
kahvan pituus7"
Pituus22.75 "
TyyppiKuiva teippi
Leveys9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9665
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Erottaa teipin mudasta, pitää teippirullan kuivana, säädettävä peukaloruuvi, pitää 500 jalkaa teippirullan, sisältää säädettävän hihnan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P538 Kipsilevy kartiokuivateippi 500 jalkaa rulla
€82.04 / yksikkö