VESTIL DRK-3-2 Rummun säilytyslokero, 3 tuuman leveys, 2 tuuman korkeus | CE3CMQ

VESTIL DRK-3-2 rummun säilytysteline, leveys 3 tuumaa, korkeus 2 tuumaa

Tuote: CE3CMQ Malli: DRK-3-2
€1,078.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko4800 lbs.
Ristihousun värisininen
Syvyys34.8125 "
Rummun tasokapasiteetti3
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Rummun kokonaiskapasiteetti6
Kehyksen väriKeltainen
Korkeus53.06 "
Pituus34.81 "
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä6
Tasot yhteensä2
Käyttökelpoinen pituus30 5 / 8 "
Käytettävä leveys81 1 / 2 "
Leveys85.94 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoRummun tasokapasiteettiRummun kokonaiskapasiteettiKorkeusPituusTasot yhteensäKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL DRK-1-3 -tynnyriteline, 1 tuuman leveys, 3 tuuman korkeus | CE3CMM DRK-1-334.88 "2400 lbs.1374.56 "34.81 "330 5 / 8 "€767.28
Tarjouspyyntö
VESTIL DRK-2-2 Rummun säilytyslokero, 2 tuuman leveys, 2 tuuman korkeus | CE3CMN DRK-2-260.44 "3200 lbs.2453.06 "34.81 "230 5 / 8 "€833.30
Tarjouspyyntö
VESTIL DRK-2-3 -rummun säilytysteline, 2 tuumaa leveä, 3 tuumaa korkea | CE3CMP DRK-2-360.44 "4800 lbs.2674.56 "34.81 "330 5 / 8 "€1,005.00
Tarjouspyyntö
VESTIL DRK-3-3 rummun säilytyslokero, 3 tuuman leveys, 3 tuuman korkeus | CE3CMR DRK-3-385.94 "7200 lbs.3974.56 "34.81 "330 5 / 8 "€1,722.42
Tarjouspyyntö
VESTIL DRK-SRS-2 pinottava rumputeline, 2 rumpua CE3CMV DRK-SRS-261.5 "1600 lbs.-231.25 "35.5 "-32 3 / 8 "€774.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRK-3-2 rummun säilytysteline, leveys 3 tuumaa, korkeus 2 tuumaa
€1,078.03 / yksikkö