VESTIL DRK-SRS-2 pinottava rumputeline, 2 rumpua CE3CMV

VESTIL DRK-SRS-2 pinottava rumputeline, 2 rumpua

Tuote: CE3CMV Malli: DRK-SRS-2
€774.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko1600 lbs.
VäriKeltainen
Yhteensopiva haarukan paksuus2.25 "
Yhteensopiva haarukan leveys5.25 "
Syvyys35.5 "
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Rummun kokonaiskapasiteetti2
Fork Pocket Center24 3 / 4 "
Haarukan taskussa2 1 / 4 "
Haarukan taskun leveys5 1 / 4 "
Korkeus31.25 "
Pituus35.5 "
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä2
Pinojen määrä3
Käyttökelpoinen pituus32 3 / 8 "
Käytettävä leveys54 "
Leveys61.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoRummun tasokapasiteettiRummun kokonaiskapasiteettiKorkeusPituusTasot yhteensäKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL DRK-1-3 -tynnyriteline, 1 tuuman leveys, 3 tuuman korkeus | CE3CMM DRK-1-334.88 "2400 lbs.1374.56 "34.81 "330 5 / 8 "€767.28
Tarjouspyyntö
VESTIL DRK-2-2 Rummun säilytyslokero, 2 tuuman leveys, 2 tuuman korkeus | CE3CMN DRK-2-260.44 "3200 lbs.2453.06 "34.81 "230 5 / 8 "€833.30
Tarjouspyyntö
VESTIL DRK-2-3 -rummun säilytysteline, 2 tuumaa leveä, 3 tuumaa korkea | CE3CMP DRK-2-360.44 "4800 lbs.2674.56 "34.81 "330 5 / 8 "€1,005.00
Tarjouspyyntö
VESTIL DRK-3-2 Rummun säilytyslokero, 3 tuuman leveys, 2 tuuman korkeus | CE3CMQ DRK-3-285.94 "4800 lbs.3653.06 "34.81 "230 5 / 8 "€1,078.03
Tarjouspyyntö
VESTIL DRK-3-3 rummun säilytyslokero, 3 tuuman leveys, 3 tuuman korkeus | CE3CMR DRK-3-385.94 "7200 lbs.3974.56 "34.81 "330 5 / 8 "€1,722.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRK-SRS-2 pinottava rumputeline, 2 rumpua
€774.50 / yksikkö