ALTRONIX WayPoint17AU Lasikuituvahvistettu polyesteri ulkovirtalähde | CD2WJW 484N90

ALTRONIX WayPoint17AU lasikuituvahvistettu polyesteri ulkovirtalähde

Varastossa
Tuote: CD2WJW Malli: WayPoint17AURistiviite: 484N90

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovirtalähde
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)6.00
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)11.50
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Korkeus13.31
Hz50/60
Tulojännite115 / 230 VAC
Pituus11.31
MateriaaliLasikuituvahvistettu polyesteri
Lähtöjen lukumäärä2
Lähtövirta24 VAC @ 7.25A tai 28 VAC @ 6.25A
AlaluokkaVideo-järjestelmän komponentti
TyyppiMonilähtöinen virtalähde
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.399

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX WayPoint17AU lasikuituvahvistettu polyesteri ulkovirtalähde
€475.82 / yksikkö