VESTIL DJG-100 Dock Barricade, sähköinen, hydraulinen, koko 130 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UKQ Malli: DJG-100Ristiviite: 5GAC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,449.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkabarrikaadi
Käsivarren korkeus alennettu28 1 / 2 "
Käsivarren korkeus nostettu148.63 "
Käden pituus96 "
Pohjamitta24 "x 24"
PohjamateriaaliaTeräs
Pohjalevyn pituus24 "
Pohjalevyn leveys24 "
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys24 "
Oven korkeus8 ft.
Oven leveys8 ft.
Sopii oven leveydelle8 ft.
Käsiohjausjännite24V
Korkeus60.13 "
Iskulujuus (paunaa)4000 paunaa @ 4 mph
Pituus130.75 "
MateriaaliTeräs
Moottori HP3 / 4 hp
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
ToimintaSähköinen hydraulinen
Kokonaispituus130 "
Vaihe1
VirtalähdeSähköhydrauliikka
Jännite115V AC
Leveys130.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 237.6
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)330.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäsivarren korkeus alennettuKäsivarren korkeus nostettuKäden pituusOven korkeusOven leveysKorkeusVirtalähdeHinta
VESTIL DJG-100-10 Dock Barricade, sähköinen, hydraulinen, 157 tuuman koko | AE3UKR 5GAC4 DJG-100-10154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Sähköhydrauliikka€9,133.45
Tarjouspyyntö
VESTIL DJG-100MW Dock Barricade, käsikampi, 133-1/4 tuuman koko | AE3UKT 5GAC5 DJG-100MW133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "manuaalinen€5,743.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DJG-100 Dock Barricade, sähköinen, hydraulinen, koko 130 tuumaa
€8,449.94 / yksikkö