VESTIL DJG-100-10 Dock Barricade, sähköinen, hydraulinen, koko 157 tuumaa

Tuote: AE3UKR Malli: DJG-100-10Ristiviite: 5GAC4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,133.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkabarrikaadi
Käsivarren korkeus alennettu28 1 / 2 "
Käsivarren korkeus nostettu172.63 "
Käden pituus126 "
Pohjamitta24 "x 24"
PohjamateriaaliaTeräs
Pohjalevyn pituus24 "
Pohjalevyn leveys24 "
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys24 "
Oven korkeus10 ft.
Oven leveys10 ft.
Sopii oven leveydelle10 ft.
Käsiohjausjännite24V
Korkeus60.13 "
Iskulujuus (paunaa)4000 paunaa @ 4 mph
Pituus154.75 "
MateriaaliTeräs
Moottori HP3 / 4 hp
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
ToimintaSähköinen hydraulinen
Kokonaispituus157 "
Vaihe1
VirtalähdeSähköhydrauliikka
Jännite115V AC
Leveys154.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 294.83
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)398.78
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäsivarren korkeus alennettuKäsivarren korkeus nostettuKäden pituusOven korkeusOven leveysKorkeusVirtalähdeHinta
VESTIL DJG-100 Dock Barricade, sähköinen, hydraulinen, 130 tuuman koko | AE3UKQ 5GAC3 DJG-100130.75 "28 1 / 2 "148.63 "96 "8 ft.8 ft.60.13 "Sähköhydrauliikka€8,449.94
VESTIL DJG-100MW Dock Barricade, käsikampi, 133-1/4 tuuman koko | AE3UKT 5GAC5 DJG-100MW133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "manuaalinen€5,743.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DJG-100-10 Dock Barricade, sähköinen, hydraulinen, koko 157 tuumaa
€9,133.45 / yksikkö