Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Kytkimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDH 20LG03

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Liittimen runko 3/8-18 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDH Malli: SH71-3C6-6FRistiviite: 20LG03

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,440.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliHP ruostumaton teräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus12 GPM
Pituus2 23 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliHP ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 8 "-18
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE SH71-3C6-6FV Kytkimen runko 3 / 8-18 Hp ruostumaton teräs | AF6WDJ 20LG04 SH71-3C6-6FVFNPT-20 - 375 astetta FVitoton€1,581.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Liittimen runko 3/8-18 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä
€1,440.97 / yksikkö