VESTIL DJG-100MW Dock Barricade, käsikampi, koko 133-1/4 tuumaa

Tuote: AE3UKT Malli: DJG-100MWRistiviite: 5GAC5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,743.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkabarrikaadi
Käsivarren korkeus alennettu32 "
Käsivarren korkeus nostettu149 "
Käden pituus96 "
Pohjamitta24 "x 24"
PohjamateriaaliaTeräs
Pohjalevyn pituus24 "
Pohjalevyn leveys24 "
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys24 "
Oven korkeus8 ft.
Oven leveys8 ft.
Sopii oven leveydelle8 ft.
Korkeus45.63 "
Iskulujuus (paunaa)4000 paunaa @ 4 mph
Pituus133.25 "
MateriaaliTeräs
Moottori HP3/4
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
ToimintaMekaaninen käsivinssi
Operaation tyyppiManuaalinen kädensija
Kokonaispituus133.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Leveys133.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 361.97
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)340.36
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäsivarren korkeus alennettuKäsivarren korkeus nostettuKäden pituusOven korkeusOven leveysKorkeusVirtalähdeHinta
VESTIL DJG-100 Dock Barricade, sähköinen, hydraulinen, 130 tuuman koko | AE3UKQ 5GAC3 DJG-100130.75 "28 1 / 2 "148.63 "96 "8 ft.8 ft.60.13 "Sähköhydrauliikka€8,449.94
VESTIL DJG-100-10 Dock Barricade, sähköinen, hydraulinen, 157 tuuman koko | AE3UKR 5GAC4 DJG-100-10154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Sähköhydrauliikka€9,133.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DJG-100MW Dock Barricade, käsikampi, koko 133-1/4 tuumaa
€5,743.28 / yksikkö