VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonominen kahvakärry, viemäri, 30 tuumaa x 60 tuumaa, keltainen | AG7QNQ

VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonominen kahvakärry, viemäri, 30 tuumaa x 60 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7QNQ Malli: DH-PH4-3060-D

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,508.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu korotettu kahvan apukärry tyhjennyksellä
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä rullalaakereilla (2) Jäykkä rullalaakereilla
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Tyhjennysaukon halk.2 9 / 16 "
Koko kokoaminen1 / 4 "
AsennustyyppiFNPT
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän leveys2"
Kahvan tyyppiergonominen
Korkeus41 "
SisältääErgonominen kahva; 2,000 paunaa hyllyn kapasiteetti; 2 9/16" tyhjennysreiän halkaisija - messinkiventtiili
Sisällä ulkonasisä-
Pituus67 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kärryn kapasiteetti4000 lbs.
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä2
Pyörän määrä4
Platform Pituus59 13 / 16 "
Alustan leveys29 13 / 16 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
TiivistetyyppiPFTE
Hyllyn kapasiteetti2000 lbs.
Hyllyvaraus20 3 / 4 "
Hyllyn korkeus36.19 "
Hyllyn pituus59.8 "
Hyllyn leveys29.8 "
Ylähyllyn korkeus36 3 / 16 "
Venttiilin materiaaliMessinki
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)105.25
Laivan pituus (cm)167.32
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysKokoRullamateriaaliHyllyn korkeusHyllyn pituusHyllyn leveysLeveysPyörän tyyppiHinta
VESTIL DH-PH4-2436-D Ergonominen kahvakärry, viemäri, 24 tuumaa x 36 tuumaa, keltainen | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Lasitäytetty nailon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Kääntyvä rullalaakereilla (2) Jäykkä rullalaakereilla€1,234.15
VESTIL DH-PH4-2448-D Ergonominen kahvakärry, viemäri, 24 tuumaa x 48 tuumaa, keltainen | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Lasitäytetty nailon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Kääntyvä rullalaakereilla (2) Jäykkä rullalaakereilla€1,324.24
VESTIL DH-PH4-2460-D Ergonominen kahvakärry, viemäri, 24 tuumaa x 60 tuumaa, keltainen | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Lasitäytetty nailon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Kääntyvä rullalaakereilla (2) Jäykkä rullalaakereilla€1,408.70
VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonominen kahvakärry, viemäri, 24 tuumaa x 72 tuumaa, keltainen | AG7QNP DH-PH4-2472-D23 13 / 16 "-Lasitäytetty nailon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Kääntyvä rullalaakereilla (2) Jäykkä rullalaakereilla€1,487.60
VESTIL DH-PH4-3448-D Ergonominen kahvakärry, viemäri, 34 tuumaa x 48 tuumaa, keltainen | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Lasitäytetty nailon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Kääntyvä rullalaakereilla (2) Jäykkä rullalaakereilla€1,506.23
VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonominen kahvakärry, viemäri, 34 tuumaa x 60 tuumaa, keltainen | AG7QNX DH-PH4-3460-D33 13 / 16 "-Lasitäytetty nailon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Kääntyvä rullalaakereilla (2) Jäykkä rullalaakereilla€1,527.54
VESTIL DH-PH4-3472-D Ergonominen kahvakärry, viemäri, 34 tuumaa x 72 tuumaa, keltainen | AG7QPA DH-PH4-3472-D33 13 / 16 "-Lasitäytetty nailon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Kääntyvä rullalaakereilla (2) Jäykkä rullalaakereilla€1,683.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonominen kahvakärry, viemäri, 30 tuumaa x 60 tuumaa, keltainen
€1,508.93 / yksikkö